現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ
通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。
- 用途
- 事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト
- 寸法(mm)
- 【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)
- 質量(g)
- 【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)
- 消費電力(W)
- 30
- 明るさ(Lm)
- 600
- 防水性
- IP67
- 内容量
- 1個
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。
フォークリフト・産機・建機用品 の新着商品
カテゴリ

























