D-2333 現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072299

物写真

D-2333 現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072299
D-2333 現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072299
D-2333 現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ 現場監督 82072299

現場監督 ワーニングLED バイカラーストレートラインライト ドローイングランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82072299
品番
D-2333
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

通常走行時ブルーストレートラインドローイング、バックなど注意喚起走行時レッドストレートラインドローイングランプ。

用途
事故防止LED描画ブルー&レッドバイカラーライト
適正電圧(V)
DC48V
寸法(mm)
【ランプ】55×225×66 / 80×245×70(※取り付けブラケット含む)
質量(g)
【ランプ】790(※取り付けブラケット含む)
消費電力(W)
30
明るさ(Lm)
600
防水性
IP67
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。
※環境光によって投影できない場合があります。
※本製品の取り付け位置(高さ)は2~3mで設計されています。
※高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする