3600-EV8YU-15 ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU ニッタ 82072535

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)3600
歯数450
内容量1本注文コード82072535品番3600-EV8YU-15
参考基準価格(税別)¥26,470販売価格(税込)¥27,662
販売価格(税別)
25,147

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。
高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。

歯数450タイプ標準ベルト幅(mm)15ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0呼び幅(mm)15歯形EV8YUベルトピッチ周長(mm)3600寸法PLD(mm)0.686
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする