819345-82CM 撮影用レフ板スタンダードレフS/W king(撮影・写真用品) 82072824

819345-82CM 撮影用レフ板スタンダードレフS/W king(撮影・写真用品) 82072824
819345-82CM 撮影用レフ板スタンダードレフS/W king(撮影・写真用品) 82072824
819345-82CM 撮影用レフ板スタンダードレフS/W king(撮影・写真用品) 82072824
819345-82CM 撮影用レフ板スタンダードレフS/W king(撮影・写真用品) 82072824

撮影用レフ板スタンダードレフS/W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード82072824品番819345-82CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすいスタンダードタイプのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。

用途レフ板付属品ケース材質ポリエステル、鋼、質量(g)245収納時寸法(cm)30使用時寸法(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする