KFT3-GM 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072937

 

KFT3-GM 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072937
KFT3-GM 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072937
KFT3-GM 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072937
KFT3-GM 小型三脚 king(撮影・写真用品) 82072937

小型三脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード82072937品番KFT3-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

鞄にもすっぽり入り、持ち運びに便利な三脚です。 伸ばした脚部を確実に固定する独自の丸ピンストッパーシステム、カメラをあらゆる方向にセットできる自由雲台を採用しました。脚部を閉じたまま、グリップとして使用することも可能です。スマートフォンホルダーが付属しており、一般的なスマートフォン(取付幅56~85mm)に対応し、横向き/縦向きの設置が可能です。

用途
三脚
付属品スマートフォンホルダーガンメタ質量(g)145段数3段取付ねじ(UNC)1/4~20縮長(mm)160伸長(mm)310、(ローアングル時)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする