フジカラー
超軽フレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
質量(g)
480
480
610
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074520
品番
405730-A3
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
前面板には軽量で安心安全のPET素材を採用。ガラスのような破損もなく小さなお子様のいる家庭でも安心してご使用いただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
木製、(前面板)透明PET
質量(g)
480
外寸(mm)
450×327
内寸(mm)
410×287