フジカラー
木製フォトスタンド 4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
外寸(mm)
109×109
色
ブラウン
注文コード
82074644
品番
4102SQ-BR
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。
用途
展示、掲示、陳列など
寸法(mm)
89×89
色
ブラウン
質量(g)
100
外寸(mm)
109×109
内寸(mm)
80×80