曜日別特売
4612TK-BR 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074809

4612TK-BR 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074809
4612TK-BR 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074809
4612TK-BR 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074809

木製フォトスタンド 4000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズ2L外寸(mm)149×200ブラウン注文コード82074809品番4612TK-BR
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。

用途展示、掲示、陳列などブラウンサイズ2L質量(g)420外寸(mm)149×200内寸(mm)118×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする