ニチアロイ(日本超硬)
ソリッドNカットエンドミル(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
3
3
3.5
4
4.5
5
6
6.5
7
8
8.5
9
9.5
10
11
11.5
12
13
14
15
16
柄径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
刃長(mm)
25
25
30
35
40
50
60
全長(mm)
70
70
80
90
100
135
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82074976
品番
SL-NCE 3.0
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
70
直径(Φmm)
3
刃長(mm)
25
柄径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート