SL-NCE 4.0 ソリッドNカットエンドミル(ロング) ニチアロイ(日本超硬) 82074994

ソリッドNカットエンドミル(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)4
柄径(Φmm)6
刃長(mm)25
全長(mm)70
内容量1本注文コード82074994品番SL-NCE 4.0
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)全長(mm)70直径(Φmm)4刃長(mm)25柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする