ニチアロイ(日本超硬)
ソリッド溝加工用Nカットエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
3
3
4
5
6
8
9
10
11
12
7
柄径(Φmm)
6
6
8
10
12
刃長(mm)
4.5
4.5
6
7.5
9
12
13.5
15
16.5
18
10.5
全長(mm)
43.5
43.5
45
50
55
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82075177
品番
SM-NCE 3.0
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
全長(mm)
43.5
直径(Φmm)
3
刃長(mm)
4.5
柄径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート