曜日別特売
SP-NCE 8.3 ソリッドNカットエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬) 82075904

ソリッドNカットエンドミル(セミロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)8.3注文コード82075904品番SP-NCE 8.3
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)全長(mm)90直径(Φmm)8.3刃長(mm)25柄径(Φmm)10表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする