曜日別特売
SR-HSPE 5.0 ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー) ニチアロイ(日本超硬) 82077618

ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)5
柄径(Φmm)6
刃長(mm)10
全長(mm)50
内容量1本注文コード82077618品番SR-HSPE 5.0
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

標準刃長。刃数4枚刃。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)50直径(Φmm)5刃長(mm)10柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする