S-NVR 8.35 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬) 82080260

超硬NVリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)8.35注文コード82080260品番S-NVR 8.35
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。

用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)100直径(Φmm)8.35溝長(mm)60柄径(Φmm)8コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする