曜日別特売
R320-22N CO2【ワケあり】 高圧チヨフレックス 千代田精機 82084147

R320-22N CO2【ワケあり】 高圧チヨフレックス 千代田精機 82084147
R320-22N CO2【ワケあり】 高圧チヨフレックス 千代田精機 82084147

高圧チヨフレックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様・適合ガスなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
ナット式
適合ガス
炭酸ガス
注文コード
82084147
品番
R320-22N CO2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥17,800
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥16,182

フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。
ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。
リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0
特殊樹脂で高圧に耐える。
耐疲労性が優れています。
曲げ半径が小さいです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
1000
質量(g)
500
接続
【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】W22山14(金属当り)
適合ガス
炭酸ガス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ナット式
色
【ホース】ステンレスブレード
使用圧力(MPa)
21以下
最小曲げ半径(mm)
内側60
ホース寸法(mm)
9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)
補強層
1WB
適合温度(℃)
【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70
圧力(MPa)
【水圧】30【破壊圧力】90以上
関連資料:(1.15MB)
注意
※炭酸ガス液には使用できません。
※R320-22NPは容器側、出口側共にW22山14(パッキン当り)接続です。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする