曜日別特売
SCX-M8-30-C【ワケあり】 セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 82084461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCX-M8-30-C【ワケあり】 セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 82084461
SCX-M8-30-C【ワケあり】 セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 82084461
SCX-M8-30-C【ワケあり】 セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 82084461

セラミックボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法L・寸法Mなど19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
30
寸法M(mm)
M8
注文コード
82084461
品番
SCX-M8-30-C【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥7,398¥4,498

高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
1500℃での連続使用が可能です。
[[SCX-C]]----六角穴付きボルト
[[SCX-H]]----六角ボルト
耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
セラミックねじの特性について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
8
寸法B(mm)
5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)
1袋入数(個)
1
寸法D1(mm)
13
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M8
注意
※衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
※セラミックねじは製造時に累積ピッチのずれが生じるため、セラミックナット[[SCX-N]]と組み合わせてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする