曜日別特売
W-18(50個)【ワケあり】 クリームダブルキャップ ケニス 82084549

※代表画像です。

W-18(50個)【ワケあり】 クリームダブルキャップ ケニス 82084549
W-18(50個)【ワケあり】 クリームダブルキャップ ケニス 82084549

クリームダブルキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1組(50個)
適合試験管
18mm
寸法D(mm)
16.5
注文コード
82084549
品番
W-18(50個)【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)アウトレット
¥5,1984,198

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
合成ゴム
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
16.5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
14
適合試験管
18mm
入数
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする