密閉容器 MSシリーズ

密閉容器 MSシリーズ - 佐野屋産業

目盛り付きです。

トラスコ品番
333-3357
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:軟質ポリエチレン(PE)
色
半透明(本体)、乳白色(フタ)
高さ(mm)
81
奥行(mm)
77-53
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82555850MS-200
オープン
¥90
¥99(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする