東京製綱
クレモナSロープ(東京製綱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
50
注文コード
82084820
品番
12mm×50m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
長さ(m)
50
太さ(Φmm)
12
質量(kg)
4.4
材質
ビニロン/ポリエステル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
製品破断強度(tf)
1.5
破断強度(kN)
14.7