ユタカメイク
ロープ クレモナロープ万能パック
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途
各種結束、テント、タープ用など。
各種結束等用。
仕様
ロープの打ち方:3つ打
トラスコ品番
828-6005
材質
ビニロン
色
白
長さ(m)
50
包装形態
バンド掛巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82606627
V9-50
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください