曜日別特売
S-NVDH 7.58 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬) 82092004

超硬NVドリル(ハーフサイズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード82092004品番S-NVDH 7.58
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。

用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)70直径(Φmm)7.58溝長(mm)30柄径(Φmm)7表面処理ノンコート先端長(mm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする