K-WTS 6.3 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル 82103859

K-WTS 6.3 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル 82103859
K-WTS 6.3 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル 82103859

深穴テーパドリル K-WTS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)6.3注文コード82103859品番K-WTS 6.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS全長(mm)155直径(Φmm)6.3溝長(mm)75先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする