曜日別特売
U20CC-LL01P6 PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm アイネックス 82180028

U20CC-LL01P6 PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm アイネックス 82180028
U20CC-LL01P6 PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm アイネックス 82180028

PD60W対応 USB2.0 Type-Cケーブル 両端横L型 15cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード82180028品番U20CC-LL01P6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。
スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。
コネクタのどちらでもホスト側として使えます。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)
ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。

仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))ブラックコネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480モードDisplayPort Alt:非対応ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型搭載品eMarker:非搭載
注意
※ホスト機器同士の接続はサポート/動作保証いたしかねます。予期せぬ動作をし、ソフトウェア/ハードウェアが損傷するおそれがあります。
※USB PD (Power Delivery) 60Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 60W以上に対応している必要があります。
※接続先の形状によっては、L型は周囲と干渉する可能性があります。
※対応する周辺機器はスマートフォン/タブレットにより異なります。
※USBホスト機能に対応した周辺機器以外は使用できません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする