RSJ730 RSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカ RSタイチ 82180588

RSJ730 RSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカ RSタイチ 82180588
RSJ730 RSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカ RSタイチ 82180588
RSJ730 RSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカ RSタイチ 82180588

RSJ730 ソフトシェル オールシーズンパーカ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズM
DARK KHAKI
内容量1着注文コード82180588品番RSJ730
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フードは着脱式でシーンやスタイルにあわせた着こなしが可能
保温性と着心地に優れたソフトシェル生地を採用。フードは着脱式で、シーンやスタイルにあわせた着こなしが可能です。 カジュアルなデザインながら、肩・肘にはCE レベル2のプロテクターを装備し、高い安全性を確保しています。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
背中のプロテクターはCE レベル2プロテクター(別売り)でアップグレードが可能。
CEレベル2ソフトタイププロテクター(肩・肘)
フォームタイププロテクター(背)
着脱式フード
ベンチレーション(脇)

用途トップス材質アウター:ポリエステル 100%/インナー:ナイロン 100%DARK KHAKIサイズM胸囲(cm)117裄丈(cm)84前身丈(cm)57後身丈(cm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする