RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180807

RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180807
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180807

RSJ732 ソフトシェル フーディ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズM
BLACK
内容量1着注文コード82180807品番RSJ732
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
防風軽量ソフトシェル生地
折り畳み式フード
ベンチレーション(脇)

用途トップス材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%BLACKサイズM胸囲(cm)111肩幅(cm)46袖丈(cm)61前身丈(cm)59後身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする