RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886

RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180886

RSJ732 ソフトシェル フーディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
BLACK/WHITE
内容量1着注文コード82180886品番RSJ732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
防風軽量ソフトシェル生地
折り畳み式フード
ベンチレーション(脇)

用途トップス材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%BLACK/WHITEサイズM胸囲(cm)111肩幅(cm)46袖丈(cm)61前身丈(cm)59後身丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする