RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180974

RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180974
RSJ732 RSJ732 ソフトシェル フーディ RSタイチ 82180974

RSJ732 ソフトシェル フーディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
DARK KHAKI
内容量1着注文コード82180974品番RSJ732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。
胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。
標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。
防風軽量ソフトシェル生地
折り畳み式フード
ベンチレーション(脇)

用途トップス材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%DARK KHAKIサイズXL胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)65前身丈(cm)64後身丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする