曜日別特売
RST653 RST653 カーボン ウインターグローブ RSタイチ 82181358

RST653 RST653 カーボン ウインターグローブ RSタイチ 82181358
RST653 RST653 カーボン ウインターグローブ RSタイチ 82181358

RST653 カーボン ウインターグローブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズS
CRUSH BLACK/NEON
内容量1双注文コード82181358品番RST653
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

手の甲と掌下部にカーボンプロテクターを配置し、高いプロテクション性能と保温性を兼ね備えた、秋冬向けのスポーティーモデル。 手首のフラップは大型でスムーズな着脱が可能。手首までカバーするロングカフ仕様にすることで、保温性を高めています。
カーボンプロテクター(甲・掌側)
滑り止めプリント(人差指・中指)

用途
ライディンググローブ
材質表地:ナイロン 40%・合成皮革 27%・ポリエステル 15%・ネオプレン 6%・スパンデックス 6%・PVC 3%・炭素繊維 3%/裏地:ポリエステル 100%CRUSH BLACK/NEONサイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする