DZ-275 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 82183896

※商品画像

DZ-275 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 82183896
DZ-275 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 82183896
DZ-275 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 82183896
DZ-275 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 82183896
DZ-275 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 82183896
DZ-275 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 82183896

極薄ラチェット&ネジモグラ極短

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト
内容量1セット(5個)注文コード82183896品番DZ-275
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。
早回し機構付きで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容DBZ-310×1本、DBZ-315×1本、DBZ-320×1本、DBZ-325×1本、DR-27×1個材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)70対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※M8以上のボルトには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする