用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容DBZ-325×1本、DBZ-330×1本、DBZ-340×1本、DBZ-350×1本、DR-27×1個材質炭素鋼[ビット]/炭素鋼&ABS[グリップ]/エラストマー[ビットホルダー]幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)73対応ねじ対辺2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応