高島産業
セラミック砥粒 軸付ミニホイールブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
外径(Φmm)
22
18
20
22
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82184027
品番
WSCRM-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の小型軸付きホイールブラシです。
安心・高品質の日本製です。
用途
機械部品の酸化皮膜除去
各種部品の微細バリ取り
歯科技工作業の中間仕上げ用
金型のクリーニング
軸径(Φmm)
3
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.55
外径(Φmm)
22
毛材
セラミック砥粒入りナイロン#120
金具径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750