曜日別特売
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640

1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640
1009971 スカッと尿石取りジェル 140g アイメディア 82194640

スカッと尿石取りジェル 140g

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(140g)注文コード82194640品番1009971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

ハウスクリーニング屋さんが使っている業務用尿石取り洗剤。
酸性のジェルが頑固な尿石を溶かして落とします。
ピンポイントで塗りやすいとんがりノズル!
色付きジェルなので、塗布箇所が分かりやすくなっています。
ツンとしたニオイが少ない低臭タイプ。
除菌もOK(※全ての菌を除菌するわけではありません)

用途陶磁器製の便器成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(1.0%)、尿石溶解助剤(1%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤、着色料タイプ本体内容量(g)140寸法(cm)7.7×5.1×19.2液性酸性使用量尿石を十分覆える量を塗布してください
注意
※まぜるな危険 酸性タイプ
※陶磁器製以外のトイレには使用しないでください。
※塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と有害なガスが出て危険。
※高温(50℃以上)・直射日光の当たるところに放置するとジェルが液状化し、洗浄性が低下する恐れがあります。 まれにジェルが変色することがありますが品質上問題ありません。
※必ず換気を良くして使用する。
※冷暗所保管、高温・直射日光厳禁、車中放置禁止
【適さないもの】ゴム栓式の簡易トイレ・大理石・合成樹脂加工品・ホウロウ引き製品・鉄・ステンレス等の金属製品・プラスチック製品(変色の恐れがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする