RSU636 RSU636 ウォームライド プルオーバーフーディ RSタイチ 82195026

RSU636 RSU636 ウォームライド プルオーバーフーディ RSタイチ 82195026
RSU636 RSU636 ウォームライド プルオーバーフーディ RSタイチ 82195026

RSU636 ウォームライド プルオーバーフーディ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズWM
GRAY
内容量1着注文コード82195026品番RSU636
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

きめ細かな肌触りが特徴の裏起毛生地を全面に使用し、あたたかさと着心地の良さを兼ね備えたプルオーバーフーディー。 ストレッチ性にも優れ、さまざまな体型にフィットするとともにライディング時の身体の動きを妨げません。
保温性の高い裏起毛生地を全面に使用
身体の動きを妨げないストレッチ素材を採用
ロゴ刺繍デザイン

用途トップス材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%GRAYサイズWM胸囲(cm)106肩幅(cm)42袖丈(cm)59.5前身丈(cm)53後身丈(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする