曜日別特売
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088

GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088
GE-4640 窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 82198088

窓飾りシート/プリントタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(cm)46
内容量1本注文コード82198088品番GE-4640
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

貼ってはがせる 窓ガラス フィルム 粘着剤不使用 貼り直し簡単 気になる視線をおしゃれにカット! UV99%カット

用途
UVカット99%、吸盤効果
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステルGR幅(cm)46長さ(cm)90
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※室温及び、貼り付ける面が約5℃以下または35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などにはご使用出来ません。
※車のガラスには使用しないでください。
※飛散防止効果はありません。
※不要になった保護フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。
※廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする