POP1
(POP1)マグネット&クリップ A MGC1-M1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
82198639
品番
12864
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
什器にしっかり固定できるマグネット付きクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:フェライト●本体:ABS●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)
W22×H62×Φ32
開口寸法(mm)
クリップ:10