PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 82215430

PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 82215430
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 82215430
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 82215430

抗菌ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(165g)注文コード82215430品番PFLB6AG
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。
片手で持てるスリムタイプ。
4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!

材質フタ:AS樹脂/耐熱温度100度、本体・止具・仕切:ポリプロピレン/耐熱温度140度、パッキン:シリコーンゴム/耐熱温度140度寸法(mm)約186×108×62容量(mL)約530種類プーBOLD&TRUE加工(方法)練込、(部位)全体使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする