WIZ'A
サヤ入切出し 木柄 全鋼 60mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82217155
品番
WB-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
工作専用、全鋼
用途
部材の切断、削り、細工用に
付属品
サヤ付き
材質
刃部:SK全鋼 サヤ:PC
全長
160mm
色
ウッド
刃幅
60mm
刃型
片刃