WAOJ-480SB オービタルジグソー WIZ'A 82217234

WAOJ-480SB オービタルジグソー WIZ'A 82217234
WAOJ-480SB オービタルジグソー WIZ'A 82217234
WAOJ-480SB オービタルジグソー WIZ'A 82217234
WAOJ-480SB オービタルジグソー WIZ'A 82217234

オービタルジグソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード82217234品番WAOJ-480SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする