30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796

※商品画像

30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796
30075055801 GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 82230796

GALLUP(ギャラップ) Brass Products タオルバー 7505-58

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
Black
内容量1個注文コード82230796品番30075055801
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)
GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。
真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。
商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。
あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。
素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。
さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。
※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。

用途
幅600mmのバスタオルが掛けれれる真鍮製のタオルバー。全体的に丸みを帯びたデザインで、親しみやすく柔らかい感じです。
サイズ(mm):約 幅675×高さ(取付部分)50×奥行(取付部分からバーまで)78
※パイプ径:19
真鍮(合金)
・シルバー(クロムメッキ仕上げ)
・ゴールド(表面アンティーク加工)
・ブラック(化学反応による着色)
幅(mm)600Black
注意
※サイズには誤差があります。
※表面に傷や欠けがある場合があります。
※入荷により表面の質感や風合いに違いが出ることがありますので、写真と異なる場合があります。
※ハンドメイドのため、サイズ・質感・風合いに個体差があります。
※表面はコーティングをしていないので、濡れた物を掛けておくと、酸化して変色したり、錆が発生する事があります。
※付属のネジは鉄製のため、錆が発生する場合があります。特に屋外など水のかかる場所で使用する場合は、錆びにくい素材のビスを別途ご用意ください。
※「ブラック」は硬いものと強く当たると塗装が剥がれることがあります。
※「ブラック」は色移りする事があります。
※木部に取り付けてください。石膏ボードの壁の場合は、必ず下地の柱がある場所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする