曜日別特売
CP-UT4-5P クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンティー CP-UT ニッタ 82232300

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンティー CP-UT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード82232300品番CP-UT4-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,625

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ユニオンティー質量(g)5タイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80【水】0~+80シリーズケミフィットCPシリーズ有効断面積(mm2)2.5寸法L1(mm)26.8最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最小内径(Φmm)2.8寸法L5(mm)53.7寸法L8(mm)33.7負圧性能(kPa)-99.975入数(個)5チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82232300CP-UT4-5P06913649CP-UT4-5P画像準備中クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンティー CP-UTニッタ1袋(5個)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする