パイオニア
布製ネームテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
35
長さ(m)
1
注文コード
82236448
品番
G505-50002
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
35
取付方式
アイロン接着
長さ(m)
1
温度
【アイロン】中温
入数
1