曜日別特売
C7GA311220000 グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武) 82254430

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラフィカル調節計:C7G

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
内容量
1個
オプション
【1】なし【2】なし
I/Oタイプ
【I/O A列1、2】電圧パルス出力(CT入力2点)+DO4点(シンク出力)【I/O A列3、4】PV1(フルマルチ)×1【I/O B列1、2】電圧パルス出力(CT入力2点)+DO4点(シンク出力)【I/O B列3、4】PV2(フルマルチ)×1
注文コード
82254430
品番
C7GA311220000
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。

仕様
追加処理:なし
オプション
【1】なし【2】なし
サイズ
一体化取付
電源
AC電源
I/Oタイプ
【I/O A列1、2】電圧パルス出力(CT入力2点)+DO4点(シンク出力)【I/O A列3、4】PV1(フルマルチ)×1【I/O B列1、2】電圧パルス出力(CT入力2点)+DO4点(シンク出力)【I/O B列3、4】PV2(フルマルチ)×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする