グラフィカル調節計:C7G
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
- 仕様
- 追加処理:なし
- サイズ
- 一体化取付
- 電源
- AC電源
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度調節器(デジタル調節計) の新着商品
カテゴリ



















