※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- オプション
- 【1】検査成績書付き【2】なし
- I/Oタイプ
- 【I/O A列1、2】電流出力(CT、VT入力各1点)×2【I/O A列3、4】PV1(フルマルチ)×1【I/O B列1、2】なし【I/O B列3、4】PV2(フルマルチ)×1
- 注文コード
- 82255288
- 品番
- C7GA311F00DA0
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、
調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。