曜日別特売
C2ATC0A500D0 デジタル指示調節計:C2Aシリーズ azbil(旧:山武) 82256566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計:C2Aシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品は仕様・オプションなど15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●追加処理1:検査成績書添付●追加処理2:なし
オプション
【1】イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流)【2】なし【3】なし
注文コード
82256566
品番
C2ATC0A500D0
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(
専用ケーブルあり)

制御出力1
電流出力
制御出力2
なし
仕様
●追加処理1:検査成績書添付●追加処理2:なし
オプション
【1】イベントリレー出力2点(独立接点)、補助出力(電流)【2】なし【3】なし
電源
AC電源(AC100~240V)
接続
ねじ端子台

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする