※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●追加処理1:トレーサビリティ証明対応●追加処理2:なし
注文コード
82257065
品番
C1ASCCA421Y0
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
仕様
●追加処理1:トレーサビリティ証明対応●追加処理2:なし
オプション
【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】CT/VT入力、DI2点
電源
AC電源(AC100~240V)
接続
スクリューレス端子台
制御出力1
電流出力
制御出力2
電流出力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません