azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計:C1Aシリーズ
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
接続
制御出力1
制御出力2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82255315
C1ATV0A1100F
AC電源(AC100~240V)
ねじ端子台
電圧パルス出力
なし
¥
63,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82257065
C1ASCCA421Y0
AC電源(AC100~240V)
スクリューレス端子台
電流出力
電流出力
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82257957
C1ATR0D421DF
DC電源(DC24V/AC24V)
ねじ端子台
リレー出力
なし
¥
82,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。