曜日別特売
C1ATR0D421DF デジタル指示調節計:C1Aシリーズ azbil(旧:山武) 82257957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計:C1Aシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理1:検査成績書添付●追加処理2:UL対応品 華氏温度対応
注文コード
82257957
品番
C1ATR0D421DF
参考基準価格(税別)¥82,700販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能

仕様
●追加処理1:検査成績書添付●追加処理2:UL対応品 華氏温度対応
オプション
【1】イベントリレー出力2点(独立接点)【2】CT/VT入力、DI2点
電源
DC電源(DC24V/AC24V)
接続
ねじ端子台
制御出力1
リレー出力
制御出力2
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする