曜日別特売
284744 スキージー プロラップ デュオ ゴールド YT12PWDG01 YELLOTOOLS 82260556

 

284744 スキージー プロラップ デュオ ゴールド YT12PWDG01 YELLOTOOLS 82260556
284744 スキージー プロラップ デュオ ゴールド YT12PWDG01 YELLOTOOLS 82260556

スキージー プロラップ デュオ ゴールド YT12PWDG01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260556
品番
284744
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

大型だけれども握り込みやすく力をかけやすい、台形プラスチックスキージーです。【広範囲の施工に最適なサイズ】 16cmのワイド面で一度に広範囲を施工し、作業時間を短縮。【握りやすいデザイン】 大型ながらも持ちやすく、均等な圧力をかけやすい設計。【硬さのバリエーション】 用途に応じた硬度を選べる豊富なラインナップ。

用途
多用途に使えるスキージーに。
寸法(cm)
7×16
硬度(°)
72(ゴールド)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする