116135 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263390

116135 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263390
116135 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263390
116135 プラヘッドハンマー交換用ヘッド アークランドサカモト 82263390

プラヘッドハンマー交換用ヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)40
内容量1個注文コード82263390品番116135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
「プラヘッドハンマー 1 1/2P(116132)」の交換用ヘッド
寸法(mm)
38×38×32
質量(g)
40
材質
樹脂
色
クリーム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする